text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 4X40 C 15° RSP


Referência 4K210919
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 1.8
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 10
Tamanho da rosca 4
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 10
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 1.8
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 10
Tamanho da rosca 4
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 40
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4K210919
EAN 4022835755043
UBB 500513423557
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 75504
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.