text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 48X5.0 left B


Referência 5A938862
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 70
Comprimento total (mm) 250
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 70
Rosca de passo (mm) 5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 70
Comprimento total (mm) 250
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 70
Rosca de passo (mm) 5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 29
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5A938862
EAN 4022835345909
UBB 500513472638
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34590
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.