text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 45X4.5 left B


Numer artykułu 6O432839
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 65
Comprimento total (mm) 220
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 65
Rosca de passo (mm) 4.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 65
Comprimento total (mm) 220
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 65
Rosca de passo (mm) 4.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 29
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6O432839
EAN 4022835345886
UBB 500513472554
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 34588
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.