Machos de máquina
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
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
5Q592799
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 3X0.5 left B
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5Q592799
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
2.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
2.2
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
11
Rosca de passo (mm)
0.5
Material de corte
HSS-E
Rosca esquerda
Sim
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Q592799
EAN
4022835345268
UBB
500513472307
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
34526