Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4B758684
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 33X3.5 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4B758684
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
50
Rosca de passo (mm)
3.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
25
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
50
Rosca de passo (mm)
3.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
20
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4B758684
EAN
4022835385806
UBB
500513421163
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
38580