text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 30X3.5 left B


Referência 0Q405682
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 3.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 45
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 45
Rosca de passo (mm) 3.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 18
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 0Q405682
EAN 4022835345787
UBB 500513471986
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34578
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.