Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0A750304
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 C
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0A750304
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
22
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
16
Chave quadrada (mm)
5.5
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0A750304
EAN
4022835755180
UBB
500513425388
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
75518