text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 C 35° RSP


Referência 4P904439
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 16
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 16
Chave quadrada (mm) 5.5
Tamanho da rosca (polegadas) 3/8 polegadas
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4P904439
EAN 4022835757184
UBB 500513425461
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 75718
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.