text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 27X3.0 left B

Entrega em 3 semanas

Referência 8Y961487
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 38
Rosca de passo (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 38
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 16
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8Y961487
EAN 4022835345763
UBB 500513471804
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34576
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.