text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 24X3.0 left B


Numéro d'article 9Y758589
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 38
Rosca de passo (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 38
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 38
Rosca de passo (mm) 3
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 14.5
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y758589
EAN 4022835345749
UBB 500513471721
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 34574
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.