text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5 B


Referência 6E110602
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 12
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6E110602
EAN 4022835325666
UBB 500513481134
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 32566
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.