Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5O755572
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 2.IN.X4.1/2 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5O755572
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
70
Comprimento total (mm)
250
Diâmetro do eixo (mm)
40
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
70
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
70
Comprimento total (mm)
250
Diâmetro do eixo (mm)
40
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
70
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
4.5
Chave quadrada (mm)
32
Tamanho da rosca (polegadas)
2 inch
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5O755572
EAN
4022835755708
UBB
500513425123
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
75570