text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5 B


Referência 1U622941
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 34
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 14
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 34
Rosca de passo (mm) 2.5
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 11
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 1U622941
EAN 4022835352624
UBB 500513524875
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35262
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.