text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0 left B


Referência 5N427244
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 9
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5N427244
EAN 4022835345589
UBB 500513471317
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34558
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.