Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5E425366
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 16X2.0 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5E425366
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
12
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5E425366
EAN
4022835327585
UBB
500513480896
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
32758