text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0 B


Referência 2Q223214
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 11
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2Q223214
EAN 4022835355182
UBB 500513422724
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.