Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0N134600
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0N134600
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
11
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
30
Rosca de passo (mm)
2
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
9
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0N134600
EAN
4022835352549
UBB
500513524461
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
35254