Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8B894371
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 12X1.75 A
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8B894371
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
29
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
29
Rosca de passo (mm)
1.75
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8B894371
EAN
4022835352501
UBB
500513524206
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
35250