text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 10X24 C


Referência 1A241387
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 15
Tamanho da rosca 10
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 15
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 15
Tamanho da rosca 10
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1A241387
EAN 4022835755104
UBB 500513423144
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 75510
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.