Machos de máquina
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos de máquina
0C312936
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 10X24 C 35° RSP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0C312936
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
10
Tamanho da rosca
10
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
10
Comprimento total (mm)
70
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
10
Tamanho da rosca
10
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
24
Chave quadrada (mm)
2.7
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0C312936
EAN
4022835757108
UBB
500513423227
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
75710