text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 10X1.5 left B


Cod Articol 9O032751
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 5.5
Rosca esquerda Sim
Marca Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9O032751
EAN 4022835345466
UBB 500513471077
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 34546
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.