Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8G164142
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 C
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8G164142
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
17
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
17
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
17
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
20
Chave quadrada (mm)
3.4
Tamanho da rosca (polegadas)
1/4 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8G164142
EAN
4022835755142
UBB
500513424969
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
75514