Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9L426788
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.3/8X6 2.1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9L426788
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
200
Diâmetro do eixo (mm)
28
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
200
Diâmetro do eixo (mm)
28
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
6
Chave quadrada (mm)
22
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9L426788
EAN
4022835715504
UBB
500513419514
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
71550