Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
8F077956
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.3/4X5 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8F077956
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
65
Comprimento total (mm)
220
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
65
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
65
Comprimento total (mm)
220
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
65
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
5
Chave quadrada (mm)
29
Tamanho da rosca (polegadas)
Outro
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8F077956
EAN
4022835755623
UBB
500513424704
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
75562