Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0U700502
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1/2X20 B
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
0U700502
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
22
Adequado para aço inoxidável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
22
Adequado para aço inoxidável
Sim
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
20
Identificação do anel de cor
Branco
Chave quadrada (mm)
7
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0U700502
EAN
4022835359692
UBB
500513525609
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
35969