text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1/2X13 C 35° RSP


Referência 5O875818
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 25
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca UNC
Comprimento de corte (mm) 25
Adequado para aço inoxidável Sim
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 13
Identificação do anel de cor Branco
Chave quadrada (mm) 7
Tamanho da rosca (polegadas) 1/2 polegada
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 5O875818
EAN 4022835359494
UBB 500513525294
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 35949
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.