Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
1L366115
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.1/4X7 2.1/2
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1L366115
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
40
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
40
Comprimento total (mm)
180
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
BSW
Comprimento de corte (mm)
40
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
7
Chave quadrada (mm)
18
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/4 polegada
Marca
Völkel
Código pautal
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1L366115
EAN
4022835715467
UBB
500513419365
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
71546