Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0S247950
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.1/4X12 B
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0S247950
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
30
Comprimento total (mm)
150
Diâmetro do eixo (mm)
22
Tipo de rosca
UNF
Comprimento de corte (mm)
30
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
12
Chave quadrada (mm)
18
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/4 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0S247950
EAN
4022835775461
UBB
500513425958
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
77546