Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
9F288376
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
Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 C
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
9F288376
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
200
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
200
Diâmetro do eixo (mm)
32
Tipo de rosca
UNC
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
6
Chave quadrada (mm)
24
Tamanho da rosca (polegadas)
1 1/2 polegada
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9F288376
EAN
4022835755548
UBB
500513424399
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
75554