text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 2.1/2


Numéro d'article 2R713518
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca BSW
Comprimento de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 6
Chave quadrada (mm) 24
Tamanho da rosca (polegadas) 1 1/2 polegada
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R713518
EAN 4022835715542
UBB 500513419100
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 71554
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.