Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3C806703
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E VG 6
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3C806703
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
14
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
14
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
14
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
32
Chave quadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C806703
EAN
4022835794325
UBB
500691080385
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
79432