text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E VG 5


Referência 3V455963
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 12
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 12
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 12
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 36
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3V455963
EAN 4022835794301
UBB 500691079981
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 79430
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.