text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E VG 5,2


Referência 8O037225
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 17
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 17
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 17
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 24
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 8O037225
EAN 4022835794318
UBB 500691080120
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 79431
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.