text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E VG 12


Referência 6O160637
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 22
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 26
Chave quadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6O160637
EAN 4022835794356
UBB 500691080955
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 79435
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.