Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4Z366900
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 44
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Z366900
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
200
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
50
Comprimento total (mm)
200
Diâmetro do eixo (mm)
36
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
50
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
6
Chave quadrada (mm)
29
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z366900
EAN
4022835794608
UBB
500691085178
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
79460