text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 42


Referência 7W314994
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 200
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 50
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 6
Chave quadrada (mm) 24
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 7W314994
EAN 4022835794592
UBB 500691084916
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 79459
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.