text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Maschinengewindebohrer DIN 374 N/A HSS-E RD 32

Referência 6C932150
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 36
Material de corte HSS-E

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 36
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 36
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 20
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 6C932150
EAN 4022835794547
UBB 500691083926
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 79454
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.