Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5V322054
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 20
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5V322054
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
32
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
32
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
8
Chave quadrada (mm)
12
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5V322054
EAN
4022835794486
UBB
500691082779
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
79448