text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 16


Referência 5Z795649
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 32
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 110
Diâmetro do eixo (mm) 12
Tipo de rosca Outro
Comprimento de corte (mm) 32
Material de corte HSS-E
Rosca por polegada 8
Chave quadrada (mm) 9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 5Z795649
EAN 4022835794462
UBB 500691082365
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 79446
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.