Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0T031420
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 12
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0T031420
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
110
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
10
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T031420
EAN
4022835794448
UBB
500691081946
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
79444