Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5I461787
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E RD 10
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5I461787
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
7
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
28
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
10
Chave quadrada (mm)
5.5
Marca
Völkel
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5I461787
EAN
4022835794424
UBB
500691081524
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
79442