text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M8X1,0


Referência 2F991957
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2F991957
EAN 4022835394112
UBB 500691021975
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 39411
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.