text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M45X1,5


Referência 1T980007
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 32
Comprimento total (mm) 180
Diâmetro do eixo (mm) 36
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 32
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 29
Marca Völkel
Código do produto 8207401000
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 1T980007
EAN 4022835394860
UBB 500691029572
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 39486
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.