text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M42X1,5


Referência 9G894507
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 170
Diâmetro do eixo (mm) 32
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 24
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9G894507
EAN 4022835394839
UBB 500691029325
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 39483
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.