text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M33X2,0


Referência 4Y544535
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 30
Comprimento total (mm) 160
Diâmetro do eixo (mm) 25
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 30
Rosca de passo (mm) 2
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 20
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 4Y544535
EAN 4022835394686
UBB 500691028335
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 39468
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.