text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M28X1,5


Referência 9D357836
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 28
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 28
Comprimento total (mm) 140
Diâmetro do eixo (mm) 20
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 28
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 16
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 9D357836
EAN 4022835394594
UBB 500691027345
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 39459
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.