Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
2Q964646
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M24X2,0
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2Q964646
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
28
Rosca de passo (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
28
Comprimento total (mm)
140
Diâmetro do eixo (mm)
18
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
28
Rosca de passo (mm)
2
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
14.5
Marca
Völkel
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2Q964646
EAN
4022835394518
UBB
500691026503
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
39451