text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M22X1,5


Referência 2K020606
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.5
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 25
Comprimento total (mm) 125
Diâmetro do eixo (mm) 18
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 25
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 14.5
Marca Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 2K020606
EAN 4022835394457
UBB 500691025778
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 39445
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.