Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
0Y155889
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
Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M12X1,5
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Y155889
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Comprimento de corte (mm)
22
Rosca de passo (mm)
1.5
Material de corte
HSS-E
Chave quadrada (mm)
7
Marca
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Y155889
EAN
4022835395225
UBB
500691031537
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
39522