text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E M12X1,25


Referência 7Y228214
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 9
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 22
Rosca de passo (mm) 1.25
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 7
Marca Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Números do artigo

Referência 7Y228214
EAN 4022835395218
UBB 500691031388
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 39521
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.